EAGLE 1790BX PALET Park Kaldırımı 6 Ayak Uzunluğu Mavi - 50'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | park Bordür |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | HDPE |
Delik Sayısı | 3 |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 360 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 116.84 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00