EAGLE 1992XLEGS Yanıcı Güvenlik Dolabı, Manuel Kapatma, 43 İnç x 34 İnç x 69 İnç Boyut, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapatma Tipi | Manuel |
konteyner tipi | Küçük Konteynerler |
Kapı Açma Genişliği | 40 3 / 4 " |
Kapı Tipi | Menteşeli |
Dış Derinlik | 34 " |
Dış Yükseklik | 69 " |
Dış Genişlik | 43 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Gömme Çekme Kolu |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Kilit tipi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 2 |
Depolama Kapasitesi | 90 gal. |
UPC | 048441692194 |
Gemi ağırlığı (kg) | 191.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Kapı Sayısı | Kapatma Tipi | Renk | Raf Sayısı | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | konteyner tipi | Kapı Açma Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900X | 1 | Otomatik Kapanma | Sarı | 1 | 2 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,104.75 | |
1901X | 1 | Manuel | - | 1 | 2 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €873.68 | |
1903X | 1 | Otomatik Kapanma | Sarı | 1 | 4 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €987.92 | |
1904X | 1 | Manuel | Sarı | 1 | 4 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €834.73 | |
1905X | 1 | Otomatik Kapanma | Sarı | 1 | 16 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €2,018.21 | |
1906X | 1 | Manuel | Sarı | 1 | 16 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,884.75 | |
1923X | 1 | Manuel | Sarı | 3 | 24 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €2,259.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00