EAGLE 6010XGRAY Yanıcı Güvenlik Dolabı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapatma Tipi | Otomatik Kapanma |
Renk | Gri |
Kapı Tipi | Menteşeli |
Dış Derinlik | 34 " |
Dış Yükseklik | 65 " |
Dış Genişlik | 34 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
oluşturulan | Standart |
Kolu tipi | Gömme Çekme Kolu |
Kilit tipi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 2 |
Depolama Kapasitesi | 60 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 171.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.8 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Kapı Sayısı | Kapatma Tipi | Renk | Raf Sayısı | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | konteyner tipi | Kapı Açma Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900X | 1 | Otomatik Kapanma | Sarı | 1 | 2 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,508.69 | |
1901X | 1 | Manuel | - | 1 | 2 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,337.42 | |
1903X | 1 | Otomatik Kapanma | Sarı | 1 | 4 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,299.36 | |
1904X | 1 | Manuel | Sarı | 1 | 4 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,073.60 | |
1905X | 1 | Otomatik Kapanma | Sarı | 1 | 16 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,754.10 | |
1906X | 1 | Manuel | Sarı | 1 | 16 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,541.74 | |
1923X | 1 | Manuel | Sarı | 3 | 24 gal. | - | Küçük Konteynerler | - | €1,769.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00