EAGLE CRA-72 Raf, Epoksi Kaplamalı, Metal
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf |
Renk | Mavi |
derinlik | 19 " |
Yükseklik | 1" |
Yükleme kapasitesi | 22 gal. |
Malzeme | Çelik |
Alt Kategori | Raflar ve Bölücüler |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası | Yükseklik | Malzeme | Dökülme Kapasitesi | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 40 " | - | 14.75 " | - | 1" | Galvanize çelik | - | - | €1,853.00 | ||
1911 | 28.25 " | - | 28.25 " | - | 1.25 " | Galvanize çelik | - | - | €114.09 | ||
1919 | 20 " | - | 15 " | - | 1" | Galvanize çelik | - | - | €49.71 | ||
CRA-1918 | 28 " | Mavi | 28 " | - | 1" | - | - | - | €259.79 | ||
CRA-1901 | 13.75 " | Beyaz | 14.75 " | - | 1" | polietilen | 0.25 gal. | - | €64.76 | ||
CRA-1900 | 13.75 " | Sarı | 14.75 " | - | 1" | polietilen | 0.25 gal. | - | €57.63 | ||
CRA-1912 | 39 " | Sarı | 14.75 " | - | 1" | polietilen | 1 gal. | - | €144.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00