EAGLE PEST25X Pestisit Güvenlik Dolabı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pestisit Güvenlik Kabini |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ağırlık | Kapasite | derinlik | genişlik | Kapı Tipi | Yükseklik | Malzeme | Kapı Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAŞERE-P04 | 35 Lbs. | 4 gal. | 18 " | 18 " | Manuel | 22 " | Ağır Hizmet Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) | 1 | €1,390.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEST2610 | 322 Lbs. | 55 gal. | 31.25 " | 31.25 " | Otomatik Kapanma | 65 " | Galvanize çelik | 2 | €1,685.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEST62 | 342 Lbs. | 60 gal. | 31.25 " | 31.25 " | Manuel | 65 " | Galvanize çelik | 2 | €1,755.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEST6010 | 352 Lbs. | 60 gal. | 31.25 " | 31.25 " | Otomatik Kapanma | 65 " | Galvanize çelik | 2 | €2,106.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEST1923X | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,986.22 | ||
PEST1928X | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,024.36 | ||
PEST1955X | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,933.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00