EAGLE Çıkarılabilir Yan Duvarlı T8204TN SpillNest Berm, Ağır Hizmet, 12 ftx41 ftx4.5 In,Tan
Madde: AG8DLA
Modeli: T8204TN
€8,715.00 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Engelleme Berm |
Renk | bronzlaşmak |
Yükseklik | 4.5 " |
uzunluk | 12ft. |
Malzeme | PVC |
Dökülme Kapasitesi | 1380 gal. |
Ağırlık | 150 lb |
genişlik | 41ft. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Dökülme Kapasitesi | Ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8001 | Sarı | 4" | 2" | 10 gal. | 1 Lbs. | 2ft. | €330.32 | ||
T8002 | Sarı | 4" | 2" | 15 gal. | 3 Lbs. | 3ft. | €510.37 | ||
T8003 | Sarı | 4" | 2" | 20 gal. | 4 Lbs. | 4ft. | €429.65 | ||
T8004 | Sarı | 4" | 3ft. | 22.5 gal. | 5 Lbs. | 3ft. | €482.38 | ||
T8005 | Sarı | 4" | 4ft. | 40 gal. | 5.5 Lbs. | 4ft. | €521.96 | ||
T8006 | Sarı | 4" | 4ft. | 60 gal. | 7 Lbs. | 6ft. | €602.21 | ||
T8101 | Sarı | - | 32.25 " | 10 gal. | 2 Lbs. | 32.25 " | €208.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00