Eagle T8382 | Hortum Sargısı, 25 Oz., 5 In Dia Max Dia | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAGLE T8382 Hortum Sargısı, 25 oz., 5 In Dia Max Dia | AG8DUL

EAGLE T8382 Hortum Sargısı, 25 oz., 5 In Dia Max Dia

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8DUL Model: T8382
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
€128.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Orta Hortum Sargısı
RenkSarı
MalzemeKimyasal Dirençli
Maks. Çap5"
beden25 oz.
Ağırlık1 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. ÇapAğırlıkÜcret
EAGLE T8381 Hortum Sargısı, 25 oz., 3 In Dia Max Dia | AG8DUK T8381Küçük Hortum Sargısı3"8 oz.€79.89
EAGLE T8383 Hortum Sargısı, 25 oz., 8 In Dia Max Dia | AG8DUM T8383Büyük Hortum Sargısı8"8 oz.€112.55
EAGLE T8384 Hortum Sargısı, 25 oz., 10 In Dia Max Dia | AG8DUN T8384X-Large Hortum Sargısı10 "3 Lbs.€134.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAGLE T8382 Hortum Sargısı, 25 oz., 5 In Dia Max Dia
€128.06 / Adet