EAGLE T8424 SX Berm, 4 ft x 6 ft x 1 ft, Siyah
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Berm dökmek |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 1ft. |
uzunluk | 4ft. |
Malzeme | XR5 Kumaş |
Dökülme Kapasitesi | 179 gal. |
Ağırlık | 28 lb |
genişlik | 6ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Dökülme Kapasitesi | Ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8421 | 8" | 4ft. | 80 gal. | 11 lb | 4ft. | €1,033.35 | ||
T8422 | 1ft. | 4ft. | 119 gal. | 18 lb | 4ft. | €1,349.96 | ||
T8423 | 8" | 4ft. | 119 gal. | 25 lb | 6ft. | €1,137.21 | ||
T8425 | 8" | 4ft. | 159 gal. | 21 lb | 8ft. | €1,440.98 | ||
T8426 | 1ft. | 4ft. | 374 gal. | 45 lb | 10ft. | €1,999.20 | ||
T8427 | 1ft. | 6" | 269 gal. | 37 Lbs. | 6ft. | €1,847.74 | ||
T8428 | 8" | 8ft. | 319 gal. | 35 Lbs. | 8ft. | €1,778.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00