EAGLE U2-51S Type Ii Safety Can Red 5 Gal
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tip II Güvenlik Kutusu |
Kapasite | 5 gal |
Renk | Kırmızı |
Yükseklik | 15.875 " |
Hortum uzunluğu | 12 " |
Dış Çap Hortum. | 7 / 8 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Dış Çap. | 11.25 " |
İçin kullanılır | Yanıcı |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.78 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
HS kodu | 7310290050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ağırlık | Kapasite | Renk | Yükseklik | Dış Çap Hortum. | + | uzunluk | İçin kullanılır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U251SX5 | - | 5 gal. | Kırmızı | 16 " | - | Gaz olabilir | 16 " | - | €185.61 | ||
U2-26S | - | 2 gal | Kırmızı | 9.5 " | 7 / 8 " | Tip II Güvenlik Kutusu | 11.25 " | Yanıcı | €207.30 | ||
U2-26SB | - | 2 gal. | Mavi | 9.5 " | 7 / 8 " | Tip II Güvenlik Kutusu | 11.25 " | Gazyağı | €210.38 | ||
U2-26-SY | - | 2 gal. | Sarı | 9.5 " | 7 / 8 " | Tip II Güvenlik Kutusu | 11.25 " | Dizel | €210.38 | ||
U2-51-SB | - | 5 gal. | Mavi | 15.875 " | 7 / 8 " | Tip II Güvenlik Kutusu | - | Gazyağı | €199.74 | ||
U2-51-SY | - | 5 gal. | Sarı | 15.875 " | 7 / 8 " | Tip II Güvenlik Kutusu | - | Dizel | €191.00 | ||
U2-11-S | 7 Lbs. | 1 gal. | Kırmızı | 7.25 " | 7 / 8 " | Tip II Güvenlik Kutusu | - | Yanıcı | €153.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00