<span Class='notranslate'>Earnest </span> 215238g | Carriage Bolt 5/16-18 X 3/4l - Pk100 | 21a886 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 215238G Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AB6DYL 21A886

EARNEST 215238G Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DYL Model: 215238GÇapraz Referans: 21A886
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
€87.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu21 / 64 "
BitişSade
sınıf8
Baş Dia.0.719 "
Baş yüksekliği0.176 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3 / 4 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Kare Yükseklik0.187 "
Kare Genişliği0.324 "
Gerilme direnci150,000 psi
Konu Boyutu5 / 16-18
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 215238G Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk
€87.95 / paket