<span Class='notranslate'>Earnest </span> 264042g | Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4-4-1/2 Thread Size, 6 Inch Length | 5vju4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 264042G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4-4-1/2 Thread Size, 6 Inch Length | AE6VUT 5VJU4

EARNEST 264042G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4-4-1/2 Thread Size, 6 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VUT Model: 264042GÇapraz Referans: 5VJU4
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
€25.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Bobin Cıvatası
Çap3 / 4 "
BitişSade
sınıfA
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk6"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiHRB 69 dak.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 dak. psi
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu4 1 / 2
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 264042G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4-4-1/2 Thread Size, 6 Inch Length
€25.69 / Adet