SOLBERG Susturucu, Fnpt
stil | Model | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | SLCR-125 | 2 1 / 2 " | 12 " | €209.61 | |
A | SLCR-100 | 2 1 / 2 " | 12 " | €212.14 | |
A | SLCR-200 | 3 1 / 2 " | 15.75 " | €313.37 | |
A | SLCR-150 | 3" | 12 " | €256.08 | |
A | SLCR-250 | 4 1 / 2 " | 21 " | €510.43 | |
A | SLCR-300 | 5" | 26 " | €692.99 |
Susturucu, Fnpt
Solberg susturucular, yakıt hücresi uygulamalarında rejeneratif üfleyicilerden üretilen yüksek frekanslı gürültüleri 30 dB'ye kadar en aza indirmek için kullanılır. Bu üniteler, minimum basınç düşüşü sağlarken gürültü hızını 5dBA azaltan, farklı yüksek frekanslı gürültüyü (dönen pervanelerin neden olduğu) ve geniş bant gürültüsünü (giriş / boşaltma jeti karışımındaki türbülansın neden olduğu) işleyen bir ses emici ortama sahiptir. 212 derece F'ye kadar olan sıcaklıklarda sürekli bir iş akışı sağlama yeteneğine sahiptirler. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sabit Gaz Motorlu Hava Kompresörleri
- Yüzey Koruma Film Dağıtıcıları
- Beton Mikser Aksesuarları
- Vitrinler
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- vidalar
- Zamanlayıcılar
- Dış Mekan Armatürleri
- Hidrolik Filtrasyon
- Parçaları
- BRADY Araç Afişi, Yanıcı 3
- COMPX NATIONAL Disk Kam Kilidi Nikel
- VELVAC Kaput Montaj Aynası Mod Pod
- SUPER-STRUT C720 Serisi Kanal Yükseltici Kelepçe
- DAZOR Floresan 30W Mobil Zemin Standı Işık, 33 İnç
- Cementex USA Lokma Takımları, 3/8 İnç Kare Uçlu
- WORLDWIDE ELECTRIC Motorlu Kızak Tabanları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutu, MDBD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG ODP Tek Fazlı Esnek Tabanlı Ticari Klima Santrali Motoru