<span Class='notranslate'>Earnest </span> 706118g | Hex Cap Screw 3/8-16 X 1-3/4 - Pk25 | 21c344 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 706118G Hex Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 25Pk | AB6ENH 21C344

EARNEST 706118G Hex Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ENH Model: 706118GÇapraz Referans: 21C344
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
€39.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
Flanş Çapı9 / 16 "
sınıfA574
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa Tipi12 Noktalı Flanş
Kafa Genişliği3 / 8 "
Başın altındaki uzunluk1.75 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü140,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci170,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 706118G Hex Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 25Pk
€39.60 / paket