Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST U04110.043.0500 Musluk Cıvatası, Düz, 7/16-14 Diş Boyutu, 5 İnç Uzunluk, 10Pk | AB6EPU 21C398

EARNEST U04110.043.0500 Kılavuz Cıvatası, Düz, 7/16-14 Diş Ebat, 5 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EPU Model: U04110.043.0500Çapraz Referans: 21C398 / 167F52
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
€165.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Sınıf2B
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiAltıgen Başlı Cıvata
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk5"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü120,000
Rockwell SertliğiC33 ila C39
beden7 / 16-14 x 5 "
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST U04110.043.0500 Kılavuz Cıvatası, Düz, 7/16-14 Diş Ebat, 5 İnç Uzunluk, 10Pk
€165.64 / paket