Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST U04170.075.0350 Tapa Cıvatası, Düz, 3/4-16 Diş Boyutu, 3-1/2 İnç Uzunluk, 5Pk | AB6ERE 21C454

EARNEST U04170.075.0350 Kılavuz Cıvatası, Düz, 3/4-16 Diş Ebat, 3-1/2 İnç Uzunluk, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ERE Model: U04170.075.0350Çapraz Referans: 21C454
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
€52.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Sınıf2B
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiAltıgen Başlı Cıvata
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü120,000
Rockwell SertliğiC33 ila C39
beden3/4-16 x 3-1/2"
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST U04170.075.0350 Kılavuz Cıvatası, Düz, 3/4-16 Diş Ebat, 3-1/2 İnç Uzunluk, 5Pk
€52.46 / paket