Eaton 1at20fla20 | Flanş Bağlantısı Kıvrımlı 1-1/4 Hortum 1-1/4 Flanş | 38yu38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 1AT20FLA20 Flanş Bağlantı Sıkma 1-1 / 4 Hortum 1-1 / 4 Flanş | AH8TAD 38YU38

EATON 1AT20FLA20 Flanş Bağlantısı Sıkma 1-1/4 Hortum 1-1/4 Flanş

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8TAD Modeli: 1AT20FLA20Çapraz Referans: 38YU38
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
€179.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Flanş Bağlantısı
Kod61
Bağlantı Türüsıkışabilir
Çizgi Boyutu20
BitişÇinko, Üç Değerlikli Kromat
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Flanş Boyutu1-1 / 4 "
Dia İçinde.1.25 "
uzunluk5.28

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: 45 Derece Dirsek
  • Hortum Serisiyle Kullanım İçin: GH195, GH781, GH793

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÇizgi BoyutuBitişMontaj MalzemesiMontaj TipiHortum+uzunlukÜcret
EATON 1BA12FJA12 Hidrolik Hortum Bağlantısı 45 Derece 3/4 | AA2AWF 10C245 1BA12FJA12Sıkma, Dişi JIC Fırdöndü12Üç değerlikli Krom ÇinkoÇelik45 Derece Dirsek3 / 4 "Hidrolik Hortum Bağlantısı3.43 "€9.16
EATON 1BA16FJA16 Hidrolik Hortum Bağlantısı 45 Derece 1 | AA2AWG 10C246 1BA16FJA16Sıkma, Dişi JIC Fırdöndü16Üç değerlikli Krom ÇinkoÇelik45 Derece Dirsek1"Hidrolik Hortum Bağlantısı3.74 "€12.56
EATON 1BA20FJA20 Hidrolik Hortum Bağlantısı 45 Derece 1-1 / 4 | AA2AWH 10C247 1BA20FJA20Sıkma, Dişi JIC Fırdöndü20Üç değerlikli Krom ÇinkoÇelik45 Derece Dirsek1-1 / 4 "Hidrolik Hortum Bağlantısı4.44 "€19.12
EATON 1BA16FJB16 Hidrolik Hortum Bağlantısı 90 Derece 1 | AA2AWL 10C250 1BA16FJB16Sıkma, Dişi JIC Fırdöndü16Üç değerlikli Krom ÇinkoÇelik90 Derece Dirsek1"Hidrolik Hortum Bağlantısı3.56 "€13.81
EATON 1AAA10FJA10 Hidrolik Hortum Bağlantısı 45 Derece 5/8 | AA2BBT 10C372 1AAA10FJA10Sıkma, Dişi JIC Fırdöndü10Üç değerlikli Krom ÇinkoÇelik45 Derece Dirsek5 / 8 "Hidrolik Hortum Bağlantısı2.94 "€61.24
EATON 06906E-104 Hidrolik Hortum Bağlantısı 1 / 4-18 NPT 5/16 In | AF6UHP 20JU78 06906E-104Birlikte Vidalayın4Çinko, Üç Değerlikli KromatKarbon çelikErkek NPT Düz5 / 16 "Hidrolik Hortum Bağlantısı2.04 "€19.91
EATON 06906E-106 Hidrolik Hortum Bağlantısı 3 / 8-18 NPT 5/16 In | AF6UHQ 20JU79 06906E-106Birlikte Vidalayın6Çinko, Üç Değerlikli KromatKarbon çelikErkek NPT Düz5 / 16 "Hidrolik Hortum Bağlantısı2.03 "€22.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 1AT20FLA20 Flanş Bağlantısı Sıkma 1-1/4 Hortum 1-1/4 Flanş
€179.64 / Adet