Eaton 2023-16-16s | Adaptör Mnpt'den Jic 1 11-1/2 X 1 5/16-12 | 4vrd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2023-16-16s Adaptör Mnpt'den Jic'e 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2

EATON 2023-16-16s Adaptör Mnpt - Jic 1 11-1/2 x 1 5/16-12

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9XYA Model: 2023-16-16'larÇapraz Referans: 4VRD2
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
€37.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)1 - 11-1 / 2
Adaptör Tipi45 Derece Dirsek
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk3"
Erkek JIC Boyutu (inç)1-5 / 16-12
Maks. Çalışma basıncı3500 psi
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2070-4-4s Hortum Adaptörü Erkek - Dişi Jic 7 / 16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4'lerÜç değerlikli Krom Çinko1.35 "7 / 16-205500 PSIErkek JIC'den Kadın JIC'ye€23.66
EATON 2070-6-6s Hortum Adaptörü Erkek - Dişi Jic 9 / 16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6'lerÜç değerlikli Krom Çinko1.57 "9 / 16-184000 PSIErkek JIC'den Kadın JIC'ye€17.78
EATON 2070-8-8s Hortum Adaptörü Erkek - Dişi Jic 3 / 4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8'lerÜç değerlikli Krom Çinko1.84 "3 / 4-164000 PSIErkek JIC'den Kadın JIC'ye€20.17
EATON 2070-10-10s Hortum Adaptörü Erkek - Dişi Jic 7 / 8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10'lerÜç değerlikli Krom Çinko2.05 "7 / 8-143000 psiErkek JIC'den Kadın JIC'ye€28.04
EATON 2070-12-12s Adaptör Erkek - Dişi Jic 1 1 / 16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12'lerÜç değerlikli Krom Çinko2.2 "1-1 / 16-123000 psiErkek JIC'den Kadın JIC'ye€40.12
EATON 2070-16-16s Adaptör Erkek - Dişi Jic 1 5 / 16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16'lerÜç değerlikli Krom Çinko2.63 "1-5 / 16-122500 PSIErkek JIC'den Kadın JIC'ye€68.09
EATON FF2093T0404s Hortum Adaptörü Ors To Mnpt 9 / 16-18 x 1 / 4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404'lerÜç değerlikli Krom Çinko1.24 "-9000 PSIErkek ORS'den Erkek NPT'ye€100.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2023-16-16s Adaptör Mnpt - Jic 1 11-1/2 x 1 5/16-12
€37.09 / Adet