Eaton 2024-8-4ss | Hortum Adaptörü Mnpt Jic 1/2-14 X 7/16-20 | 4vrd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2024-8-4SS Hortum Adaptörü Mnpt'den Jic'e 1 / 2-14 x 7 / 16-20 | AD9XYD 4VRD5

EATON 2024-8-4SS Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 1/2-14 x 7/16-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9XYD Modeli: 2024-8-4SSÇapraz Referans: 4VRD5
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
€221.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)1 / 2-14
Adaptör Tipi90 Derece Dirsek
BitişSade
Montaj Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uzunluk1.47 "
Erkek JIC Boyutu (inç)7 / 16-20
Maks. Çalışma basıncı6000 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdaptör TipiuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2024-8-8SS Hortum Adaptörü Mnpt'den Jic'e 1 / 2-14 x 3 / 4-16 | AD8GYB 4KFN9 2024-8-8SS90 Derece Dirsek1.47 "3 / 4-166000 PSI€91.78
EATON 2024-4-6SS Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SS90 Derece Dirsek1.09 "9 / 16-187000 PSI-
TEKLİF TALEBİ
EATON 2024-12-8SS Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 3/4-14 x 3/4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SS90 Derece Dirsek1.59 "3 / 4-165000 psi€237.06
EATON 2024-12-16SS Adaptör Mnpt - Jic 3 / 4-14 x 1 5 / 16-12 Paslanmaz Çelik | AD9XYC 4VRD4 2024-12-16SS90 Derece Dirsek1.78 "1-5 / 16-123500 psi€323.45
EATON 2024-16-12SS Adaptörü Mnpt'den Jic'e 1 - 11-1 / 2 x 1 1 / 16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SS90 Derece Dirsek1.97 "1-1 / 16-124000 PSI€429.82
EATON 2024-16-16SS Adaptörü Mnpt'den Jic'e 1 - 11 1/2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSDirsek1.97 "1-5 / 16-124000 PSI€238.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2024-8-4SS Hortum Adaptörü Mnpt - Jic 1/2-14 x 7/16-20
€221.59 / Adet