Eaton 2027-10-8s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/sae 37 Erkek Karbon Çelik | 49u012 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2027-10-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male/Sae 37 Male Carbon Steel | AJ2GNL 49U012

EATON 2027-10-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2GNL Modeli: 2027-10-8SÇapraz Referans: 49U012
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
€22.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk1.8
Erkek ORS Boyutu (inç)7 / 8 "-14
Erkek SAE Boyutu (inç)3 / 4 "-16
Maks. Çalışma basıncı3000
Konu TürüErkek JIC
UPC678146048493

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: Düz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdaptör TipiBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2027-10-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THX 2F327 2027-10-10SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko1.88 "7 / 8-145500 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€10.15
EATON 2027-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THZ 2F329 2027-12-12SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko2.16 "1-1 / 16-124000 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€12.27
EATON 2027-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TJB 2F331 2027-16-16SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko2.25 "1-5 / 16-123500 psiErkek JIC'den Erkek JIC'ye€20.72
EATON 2027-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TJD 2F333 2027-4-4SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko1.37 "7 / 16-203500 psiErkek JIC'den Erkek JIC'ye€4.73
EATON 2027-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TJF 2F335 2027-6-6SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko1.41 "9 / 16-187000 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€5.22
EATON 2027-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TJH 2F337 2027-8-8SsendikaÜç değerlikli Krom Çinko1.62 "3 / 4-166000 PSIErkek JIC'den Erkek JIC'ye€7.18
EATON 2027-6-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SDüzÜç değerlikli Krom Çinko1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIErkek JIC€7.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2027-10-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek/Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€22.14 / Adet