Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 203003-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YJM 4VTE1

EATON 203003-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Sae Orb Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YJM Modeli: 203003-4-4SÇapraz Referans: 4VTE1
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
€36.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör TipiT şeklinde
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.78 "
Erkek JIC Boyutu (inç)7 / 16-20
Erkek SAE Boyutu (inç)7 / 16-20
Maks. Çalışma basıncı4500 PSI
Konu TürüErkek ORB'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 203003-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YJN 4VTE2 203003-6-6S2.12 "9 / 16-184000 PSI€33.09
EATON 203003-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YJP 4VTE3 203003-8-8S2.5 "3 / 4-164000 PSI€43.17
EATON 203003-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YJR 4VTE5 203003-12-12S3.32 "1-1 / 16-123500 psi€56.20
EATON 203003-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YJT 4VTE6 203003-16-16S3.62 "1-5 / 16-122500 PSI€175.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 203003-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Erkek Sae 37 Erkek Sae Orb Erkek Karbon Çelik
€36.46 / Adet