Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2067-8-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Npsm Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YDV 4VRW9

EATON 2067-8-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Npsm Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YDV Modeli: 2067-8-10SÇapraz Referans: 4VRW9
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
€73.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi45 Derece Dirsek
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
Uygun boyutu1 / 2-14 NPSM
uzunluk1.55 "
Erkek SAE Boyutu (inç)7 / 8-14
Maks. Çalışma basıncı3500 psi
Konu TürüErkek ORB'den Kadın NPSM'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuuzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2067-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Npsm Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YDT 4VRW7 2067-6-6S3 / 8-18 NPSM1.2 "4000 PSI€71.77
EATON 2067-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Npsm Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YDU 4VRW8 2067-8-8S1 / 2-14 NPSM1.39 "3500 psi€78.96
EATON 2067-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Npsm Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YDW 4VRX1 2067-12-12S3 / 4-14 NPSM1.76 "3500 psi€144.86
EATON 2067-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Npsm Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YDX 4VRX2 2067-16-16S1 - 11-1 / 2 NPSM1.89 "3000 psi€177.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2067-8-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Npsm Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik
€73.64 / Adet