Eaton 2071-6-6s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 2f423 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2071-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TLL 2F423

EATON 2071-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TLL Modeli: 2071-6-6SÇapraz Referans: 2F423
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
€15.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi90 Derece Dirsek, Döner
Kadın JIC Boyutu (In.)9 / 16-18
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk0.88 "
Erkek JIC Boyutu (inç)9 / 16-18
Maks. Çalışma basıncı4000 PSI
Konu TürüErkek JIC - Kadın JIC Fırdöndü
UPC678146051608

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2071-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9TLM 2F425 2071-8-8SÜç değerlikli Krom Çinko0.96 "3 / 4-164000 PSIErkek JIC - Kadın JIC Fırdöndü€19.79
EATON 2071-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4SÜç değerlikli Krom Çinko0.66 "7 / 16-205500 PSIErkek JIC - Kadın JIC Fırdöndü€13.60
EATON 2071-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9XUF 4VPY4 2071-12-12SÜç değerlikli Krom Çinko2.38 "1-1 / 16-123000 psiErkek JIC'den Kadın JIC'ye€33.97
EATON 2071-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16SÜç değerlikli Krom Çinko2.82 "1-5 / 16-122500 PSIErkek JIC'den Kadın JIC'ye€48.94
EATON 2071-5-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RPR 38YP92 2071-5-5SÜç Değerlikli Kromat Çinko1"-5000Erkek JIC€26.75
EATON 2071-10-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RPT 38YP93 2071-10-10SÜç Değerlikli Kromat Çinko1.5 "-3000Erkek JIC€18.64
EATON 2071-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RPU 38YP94 2071-20-20SÜç Değerlikli Kromat Çinko2.2-2000Erkek JIC€106.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2071-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Sae 37 Dişi Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€15.44 / Adet