EATON 2071 Serisi Dirsek Adaptörleri
stil | Model | Bitiş | uzunluk | Erkek JIC Boyutu (inç) | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2071-10-10S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.5 " | - | 3000 | Erkek JIC | €18.64 | |
A | 2071-5-5S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1" | - | 5000 | Erkek JIC | €26.75 | |
A | 2071-20-20S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2.2 | - | 2000 | Erkek JIC | €106.61 | |
A | 2071-4-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | 0.66 " | 7 / 16-20 | 5500 PSI | Erkek JIC - Kadın JIC Fırdöndü | €13.60 | |
A | 2071-16-16S | Üç değerlikli Krom Çinko | 2.82 " | 1-5 / 16-12 | 2500 PSI | Erkek JIC'den Kadın JIC'ye | €48.94 | |
A | 2071-8-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 0.96 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | Erkek JIC - Kadın JIC Fırdöndü | €19.79 | |
A | 2071-6-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 0.88 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | Erkek JIC - Kadın JIC Fırdöndü | €15.44 | |
A | 2071-12-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | 2.38 " | 1-1 / 16-12 | 3000 psi | Erkek JIC'den Kadın JIC'ye | €33.97 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PVC ve CPVC Boru
- Alaşımlı Çelik Boşluklar Yassı Bar Tabaklar ve Sac Stok
- Kişisel Göz Yıkama İstasyonları
- Akülü Şerit Testereler
- Duylar
- Lavabo ve Çeşmeler
- dağıtım
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Hidrolik Aletler
- Havuz ve Spa Pompaları
- SANI-LAV Su memesi
- APPROVED VENDOR Boya Kırpma Kılavuzu
- DEWALT Phillips
- DIXON Yüksek Akışlı Nozullar
- DIXON R643 Watt Frl Minyatür Regülatör
- EATON Yük Tarafındaki Kablo Yolları
- BALDOR / DODGE Tahrik Mili Kamaları
- VESTIL PRM Serisi Çelik Pro-Movers
- HUB CITY 200 Serisi Paralel Şaftlı Tahrikler