Eaton 2083-6-2s | Nptf Erkek Karbon Çelik | 4vtj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2083-6-2S Nptf Erkek Karbon Çelik | AD9YLD 4VTJ3

EATON 2083-6-2S Nptf Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YLD Modeli: 2083-6-2SÇapraz Referans: 4VTJ3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)3/8-18 x 1/8-27
Adaptör TipiHex Nipel
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.45 "
Maks. Çalışma basıncı8000 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek NPT'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMontaj MalzemesiuzunlukMaks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2083-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AB9TMC 2F449 2083-12-12SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.96 "5000 psiErkek NPT'den Erkek NPT'ye€12.36
EATON 2083-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AB9TMD 2F451 2083-16-16SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik2.34 "4000 PSIErkek NPT'den Erkek NPT'ye€23.73
EATON 2083-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AB9TME 2F453 2083-4-4SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.45 "9500 PSIErkek NPT'den Erkek NPT'ye€5.26
EATON 2083-6-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AB9TMF 2F455 2083-6-4SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.45 "8000 PSIErkek NPT'den Erkek NPT'ye€7.63
EATON 2083-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AB9TMG 2F457 2083-6-6SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoKarbon çelik1.45 "8000 PSIErkek NPT'den Erkek NPT'ye€6.43
EATON 2083-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AB9TMH 2F459 2083-8-8SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.89 "6000 PSIErkek NPT'den Erkek NPT'ye€8.70
EATON 2083-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Erkek Karbon Çelik | AD7ZJH 4HL74 2083-20-20SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik2.48 "3000 psiErkek NPT'den Erkek NPT'ye€28.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2083-6-2S Nptf Erkek Karbon Çelik
€8.45 / Adet