Eaton 2090-16-16s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | 4hl80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2090-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD7ZJP 4HL80

EATON 2090-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZJP Modeli: 2090-16-16SÇapraz Referans: 4HL80

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€81.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(F) NPT Boyutu1 - 11-1 / 2
Adaptör TipiNPT Tişört
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.62 "
Maks. Çalışma basıncı2500 PSI
Konu TürüKadın NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMontaj MalzemesiuzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2090-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AB9TMR 2F475 2090-4-4SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik0.88 "4500 PSI€23.22
EATON 2090-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AB9TMT 2F477 2090-6-6SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoKarbon çelik1.02 "3500 psi€24.82
EATON 2090-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AB9TMU 2F479 2090-8-8SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.23 "3500 psi€57.45
EATON 2090-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.36 "3000 psi€43.31
EATON 2090-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.7 "2000 PSI€141.29
EATON 2090-2-2S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AH8RJV 38YN79 2090-2-2SÜç Değerlikli Kromat Çinko-1.325000€33.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2090-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik
€81.93 / Adet