Eaton 2090-2-2s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | 38yn79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2090-2-2S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AH8RJV 38YN79

EATON 2090-2-2S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8RJV Modeli: 2090-2-2SÇapraz Referans: 38YN79

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€34.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk1.32
Erkek ORS Boyutu (inç)1 / 8 "-27
Erkek SAE Boyutu (inç)1 / 8 "-27
Maks. Çalışma basıncı5000
Konu TürüKadın NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: Tee

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMontaj MalzemesiuzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 2090-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AB9TMR 2F475 2090-4-4SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik0.88 "4500 PSI€26.78
EATON 2090-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AB9TMT 2F477 2090-6-6SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoKarbon çelik1.02 "3500 psi€24.58
EATON 2090-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AB9TMU 2F479 2090-8-8SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.23 "3500 psi€57.95
EATON 2090-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.36 "3000 psi€49.95
EATON 2090-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.62 "2500 PSI€81.34
EATON 2090-20-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SÜç değerlikli Krom ÇinkoÇelik1.7 "2000 PSI€143.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2090-2-2S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik
€34.16 / Adet