Eaton 210292-14s | Adaptör Fjic 1-13/16-12 Başlık | 49u046 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 210292-14S Adaptör FJIC 1-13/16-12 Kapak

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2GPG Modeli: 210292-14SÇapraz Referans: 49U046
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
€12.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk1"
Erkek ORS Boyutu (inç)1-11 / 16 "-12
Maks. Çalışma basıncı2500
Konu TürüKadın JIC
UPC094726956635

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: Kapak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+uzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
EATON 210292-10S Hiçbiri 210292 | AB9TMY 2F487 210292-10Üç değerlikli Krom ÇinkoBaşlık Somunu0.84 "3000 psi€8.72
EATON 210292-12S Hiçbiri 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12Üç değerlikli Krom ÇinkoBaşlık Somunu0.91 "3000 psi€12.59
EATON 210292-16S Hiçbiri 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16Üç değerlikli Krom ÇinkoBaşlık Somunu1.02 "3000 psi€16.79
EATON 210292-4S Hiçbiri 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4Üç değerlikli Krom ÇinkoBaşlık Somunu0.59 "5000 psi€4.13
EATON 210292-6S Hiçbiri 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6Üç değerlikli Krom ÇinkoBaşlık Somunu0.62 "4000 PSI€4.94
EATON 210292-8S Hiçbiri 210292 | AB9TND 2F497 210292-8Üç değerlikli Krom ÇinkoBaşlık Somunu0.75 "4000 PSI€6.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 210292-14S Adaptör FJIC 1-13/16-12 Kapak
€12.25 / Adet