Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2216-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YEM 4VRY7

EATON 2216-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YEM Modeli: 2216-8-8SÇapraz Referans: 4VRY7
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
€12.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(F) NPT Boyutu1 / 2-14
Adaptör TipiDüz
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.65 "
Erkek SAE Boyutu (inç)3 / 4-16
Maks. Çalışma basıncı3500 psi
Konu TürüErkek ORB'den Kadın NPT'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMaks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2216-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4SÜç değerlikli Krom Çinko1"4500 PSIErkek ORB'den Kadın NPT'ye€9.23
EATON 2216-4-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6SÜç değerlikli Krom Çinko1.24 "4500 PSIErkek ORB'den Kadın NPT'ye€11.06
EATON 2216-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6SÜç değerlikli Krom Çinko1.25 "3500 psiErkek ORB'den Kadın NPT'ye€10.03
EATON 2216-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.25 "3500 psiErkek ORB'den Kadın NPT'ye€11.75
EATON 2216-6-10S Nptf Dişi Erkek Karbon Çelik | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10SÜç değerlikli Krom Çinko1.34 "3500 psiErkek ORB'den Kadın NPT'ye€12.73
EATON 2216-8-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YEN 4VRY8 2216-8-10SÜç değerlikli Krom Çinko1.54 "3500 psiErkek ORB'den Kadın NPT'ye€14.50
EATON 2216-8-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik | AD9YEP 4VRY9 2216-8-12SÜç değerlikli Krom Çinko1.72 "3500 psiErkek ORB'den Kadın NPT'ye€14.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2216-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Sae Orb Erkek Karbon Çelik
€12.64 / Adet