EATON 2216 Serisi Düz Adaptörler
stil | Model | Bitiş | uzunluk | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2216-16-20S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1" | 2000 | Kadın NPT | €55.43 | |
A | 2216-4-5S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.2 " | 5000 | Kadın NPT | €15.00 | |
A | 2216-2-4S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 0.92 | 5000 | Kadın NPT | €7.91 | |
A | 2216-20-20S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2" | 2000 | Kadın NPT | €54.10 | |
A | 2216-6-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.25 " | 3500 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €11.60 | |
A | 2216-8-10S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.54 " | 3500 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €13.87 | |
A | 2216-6-10S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.34 " | 3500 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €12.72 | |
B | 2216-12-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.67 " | 3000 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €21.74 | |
A | 2216-6-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.25 " | 3500 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €10.00 | |
A | 2216-12-10S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.67 " | 3000 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €23.09 | |
A | 2216-4-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1" | 4500 PSI | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €7.74 | |
A | 2216-8-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.65 " | 3500 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €11.76 | |
A | 2216-8-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.72 " | 3500 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €14.12 | |
A | 2216-4-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.24 " | 4500 PSI | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €10.36 | |
A | 2216-16-16S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.91 " | 2500 PSI | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €33.98 | |
A | 2216-12-16S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1" | 3000 psi | Erkek ORB'den Kadın NPT'ye | €19.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Manifoldları
- Yatay Tutamak Geçiş Kelepçeleri
- Spiral Testere Aksesuarları
- Ultrasonik Akış Ölçer Dedektörleri
- Kaldırma Maşası Die
- Anahtarlar
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Akış Kontrol Vanaları
- İşitme Koruması
- Pnömatik Motorlar
- EXCELON PVC boru
- OSG Sağ Karbür Frez, 8 Derece Dahil Açı Şekli
- APPROVED VENDOR Kapak Desteği
- RULAND MANUFACTURING CLC Serisi, Rijit Mil Kaplinleri
- VULCAN HART Hurda Sepeti
- VULCAN HART Sağ Damla Tavası
- EDWARDS SIGNALING Kutular
- UNISTRUT Boru Klipsi
- CH HANSON Numaralı Çek Etiketleri
- EATON E2ME Tipi Madencilik Elektronik Kompakt Şalterler