Eaton 2244-12-12s | Adaptör Fnpt-fjic 3/4-14 1-1/16-12 Dirsek | 49u021 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2244-12-12S Adaptör FNPT-FJIC 3 / 4-14 1-1 / 16-12 Dirsek | AJ2GNN 49U021

EATON 2244-12-12S Adaptör FNPT-FJIC 3/4-14 1-1/16-12 Dirsek

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2GNN Modeli: 2244-12-12SÇapraz Referans: 49U021
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
€47.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk3"
Erkek ORS Boyutu (inç)3 / 4 "-14
Erkek SAE Boyutu (inç)1-1 / 16 "-12
Maks. Çalışma basıncı3000
Konu TürüKadın NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: 90 Derece Dirsek

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2246-2-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae Orb Dişi Karbon Çelik | AH8RNJ 38YP62 2246-2-4S1.095000Erkek NPT€21.16
EATON 2246-4-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae Orb Dişi Karbon Çelik | AH8RNK 38YP63 2246-4-6S1.364000Erkek NPT€27.84
EATON 2246-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae Orb Dişi Karbon Çelik | AH8RNL 38YP64 2246-6-8S1.454000Erkek NPT€20.48
EATON 2246-8-10S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae Orb Dişi Karbon Çelik | AH8RNM 38YP65 2246-8-10S1.783000Erkek NPT€33.81
EATON 2246-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae Orb Dişi Karbon Çelik | AH8RNN 38YP66 2246-12-12S1.923000Erkek NPT€42.53
EATON 2246-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae Orb Dişi Karbon Çelik | AH8RNP 38YP67 2246-16-16S2.132500Erkek NPT€100.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2244-12-12S Adaptör FNPT-FJIC 3/4-14 1-1/16-12 Dirsek
€47.55 / Adet