Eaton 5100-s2-20b | Hansen 5100-s4-24b 5100 1 1/2 Fişli Pirinç | 4vtr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Fişli Pirinç | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YNG Modeli: 5100-S2-20BÇapraz Referans: 4VTR7
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
€425.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1.25 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı75 dev / dak
Hansen Kavşağı96-P41
uzunluk3 45 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıBirlikte Vidalayın
Maks. Basınç2750 PSI
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı6105-20
Boru Boyutu NPT1-1 / 4
Fok balığıFloş Yüz
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüFloş Yüz
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1-1/4"-11-1/2
TipKuplör Erkek Yarım
UPC639789302571
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipVücut ölçüsüAkış hızıValf TasarımıMaks. BasınçParker KavşağıFok balığıMühür türüÜcret
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Fişli Pirinç | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BBağlayıcı (Gövde)1"40 dev / dakBorulu Valf3000 psi6100Sabit VanaSabit Vana€128.65
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Fişli Pirinç | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BKuplör Erkek Yarım3 / 4 "18 dev / dakBorulu3000 psi6105-12Floş YüzFloş Yüz€156.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Pirinç
€425.08 / Adet