RULAND MANUFACTURING OCC Serisi, Kaplin Oldham Kelepçe
stil | Model | Dış Çap. | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Uzunluk | Vida Boyutu | Merkez Çapı | kama yatağı | Delik Boyu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OCC16-6-A | 1" | 3 / 8 " | 1" | 1.25 " | M3 mm | 1" | 3 / 32 " | 0.467 " | €49.36 | |
A | OCC16-8-A | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1.25 " | M3 mm | 1" | 1 / 8 " | 0.467 " | €49.36 | |
A | OCC21-10-A | 1.313 " | 5 / 8 " | 1.313 " | 1.875 " | M3 mm | 1.313 " | 3 / 16 " | 0.59 " | €72.77 | |
A | OCC21-8-A | 1.313 " | 1 / 2 " | 1.313 " | 1.875 " | M3 mm | 1.313 " | 1 / 8 " | 0.59 " | €72.77 | |
A | OCC21-6-A | 1.313 " | 3 / 8 " | 1.313 " | 1.875 " | M3 mm | 1.313 " | 3 / 32 " | 0.59 " | €72.77 | |
A | OCC26-10-A | 1.625 " | 5 / 8 " | 1.625 " | 2" | M4 mm | 1.625 " | 3 / 16 " | 0.71 " | €84.16 | |
A | OCC26-6-A | 1.625 " | 3 / 8 " | 1.625 " | 2" | M4 mm | 1.625 " | 3 / 32 " | 0.71 " | €84.16 | |
A | OCC26-12-A | 1.625 " | 3 / 4 " | 1.625 " | 2" | M4 mm | 1.625 " | 3 / 16 " | 0.71 " | €79.41 | |
A | OCC26-8-A | 1.625 " | 1 / 2 " | 1.625 " | 2" | M4 mm | 1.625 " | 1 / 8 " | 0.71 " | €79.41 | |
A | OCC36-12-A | 2.25 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 3.1 " | M6 mm | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | €166.60 | |
A | OCC36-16-A | 2.25 " | 1" | 2.25 " | 3.1 " | M6 mm | 2.25 " | 1 / 4 " | 1.13 " | €166.60 | |
A | OCC36-8-A | 2.25 " | 1 / 2 " | 2.25 " | 3.1 " | M6 mm | 2.25 " | 1 / 8 " | 1.13 " | €166.60 | |
A | OCC36-10-A | 2.25 " | 5 / 8 " | 2.25 " | 3.1 " | M6 mm | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | €157.21 | |
A | OCC36-14-A | 2.25 " | 7 / 8 " | 2.25 " | 3.1 " | M6 mm | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | €166.60 |
OCC Serisi, Kaplin Oldham Kelepçesi
Ruland OCC26-12-SS Oldham kaplin kelepçeleri, endüstriyel makinelerde, otomasyon sistemlerinde, robotik ve hareket kontrol uygulamalarında iki mili birbirine bağlamak için kullanılır. Şaftlar arasındaki gücü ve hareketi sağlarken aynı zamanda yanlış hizalamayı dengeler ve titreşimi azaltır. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için alüminyum konstrüksiyona sahiptirler ve daha fazla estetik görünüm için eloksallı alüminyum kaplamaya sahiptirler. Bu kelepçeler, maksimum 0.5 derecelik bir açısal hizalama sunar ve maksimum 4500 RPM hıza sahiptir. Bu kelepçeler, 225 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Boru Bükücü
- Elektrikli Yıkayıcı Isıtıcılar
- Avcıların
- Kaldırma Asistleri
- Rainwear
- Yağlayıcılar
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Kapalı HID Armatürleri
- Emniyet Anahtarları
- SCOTCHMATE Kanca ve Döngü Bağlantı Elemanı
- DIXON İçme Suyu Hortumları
- ACROVYN İnci Dış Köşe, Acrovyn
- COOPER B-LINE B274R Sekiz Delikli Sağ Tek Köşe Körüklü Kanat Ek Parçaları
- ANVIL Sokak Teeleri, Sınıf 150, Dövülebilir Demir
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Accu Kelepçe Sertleştirilmiş ve Taşlanmış Mil Bilezikleri
- WESTWARD Kompresörler
- HONEYWELL Parantez
- HUBBELL Tool Assist Pro Ergo 2 BG Serisi Ağır Hizmet Takım Dengeleyicileri
- WEG Jp ODP Üç Fazlı Yakın Akuple Pompa Motorları