Eaton 5100-s5-16b | Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | 2f535 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 5100-S5-16B Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | AB9TPH 2F535

EATON 5100-S5-16B Hidrolik Kaplin Gövdesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TPH Modeli: 5100-S5-16BÇapraz Referans: 2F535
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
€262.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüFNPT
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Akış hızı40 dev / dak
Hansen Kavşağı96-P36
Kilitleme mekanizmasıBirlikte Vidalayın
Maks. Basınç3000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı6100
Boru Boyutu NPT1
Fok balığıSabit Vana
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüSabit Vana
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 "-11-1 / 2
TipBağlayıcı (Gövde)
UPC639789302601
Valf TasarımıBorulu Valf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMühür türüVücut ölçüsüBitişKonu BoyutuTipValf TasarımıAkış hızıuzunlukÜcret
EATON 5100-S5-12B Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12BFloş Yüz3 / 4 "Sade3 / 4 "-14Kuplör Dişi YarımBorulu18 dev / dak3 1 / 16 "€226.50
EATON 5100-S5-20B Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BFloş Yüz1.25 "Sade1-1/4"-11-1/2Kuplör Dişi YarımBorulu75 dev / dak4"€499.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 5100-S5-16B Hidrolik Kaplin Gövdesi
€262.15 / Adet