Eaton 5602-16-16s | Hansen 5600 1 Fiş Bağlamak İçin İtin Karbon Çelik | 2f551 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 Fiş Bağlamak İçin İtin Karbon Çelik | AB9TPV 2F551

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 Tapa Basmalı Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TPV Modeli: 5602-16-16SÇapraz Referans: 2F551
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
€98.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Yataktop
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüFNPT
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Akış hızı50 dev / dak
Hansen KavşağıHA15252 00
Kilitleme mekanizmasıDayanıklı Top
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı6602-16-16
Boru Boyutu NPT1
Fok balığıSabit Vana
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüSabit Vana
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 "-11-1 / 2
TipMeme (İpucu)
Valf TasarımıDikme valfı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüAkış hızıMaks. BasınçParker KavşağıKonu BoyutuÜcret
EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 Fiş Bağlanmak İçin İtin Karbon Çelik | AB9TPU 2F549 5602-12-12S3 / 4 "28 dev / dak4000 psi6602-12-123 / 4 "-14€53.31
EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 Fiş Bağlanmak İçin İtin Karbon Çelik | AB9TPW 2F553 5602-2-4S1 / 4 "1 dev / dak5000 psi6602-2-41 / 8 "-27€27.69
EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 Fiş Bağlanmak İçin İtin Karbon Çelik | AB9TPX 2F555 5602-4-4S1 / 4 "1 dev / dak5000 psi6602-4-41 / 4 "-18€23.84
EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 Fiş Bağlanmak İçin İtin Karbon Çelik | AB9TPY 2F557 5602-6-6S3 / 8 "6 dev / dak4000 psi6602-6-63 / 8 "-18€31.34
EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 Fiş Bağlanmak İçin İtin Karbon Çelik | AB9TPZ 2F559 5602-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101 / 2 "-14€28.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 Tapa Basmalı Karbon Çelik
€98.28 / Adet