EATON 90305-055400 Bağlantı Düz 5/16 İnç Hortum 1/2-20 JIC
Madde: AD9YRF
Model: 90305-055400Çapraz Referans: 4VUE7
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Hortum Bağlantısı |
Çizgi Boyutu | -5 |
Bitiş | ROHS Trivalent Krom Çinko |
Montaj Malzemesi | Çelik |
Montaj Tipi | Düz |
Hortum | 5 / 16 " |
JIC Konu (Giriş) | 1 / 2-20 |
uzunluk | 2.53 " |
Diş Açısı (Derece) | 37 |
Tip | Crimp, Kadın JIC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7307929000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Çizgi Boyutu | Bitiş | Montaj Malzemesi | Montaj Tipi | Hortum | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90304-055400 | -5 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Çelik | Düz | 1 / 4 " | 2.53 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
90305-065500 | -9 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Çelik | Düz | 5 / 16 " | 2.54 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
90306-065500 | -9 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Çelik | Düz | 3 / 8 " | 2.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
90308-085400 | -8 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Çelik | Düz | 1 / 2 " | 3.15 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1BA10FJ8 | -10 | Üç değerlikli Krom Çinko | Karbon çelik | Düz | 1 / 2 " | 2.64 " | €3.47 | ||
1BA10FJB8 | -10 | Üç değerlikli Krom Çinko | Karbon çelik | 90 Derece Dirsek | 1 / 2 " | 2.87 " | €11.76 | ||
1BA16FJ12 | -16 | Üç değerlikli Krom Çinko | Karbon çelik | Düz | 3 / 4 " | 2.91 " | €6.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00