EATON 90308-085400 Bağlantı Düz 1/2 İnç Hortum 3/4-16 JIC
Madde: AD9YRJ
Model: 90308-085400Çapraz Referans: 4VUF1
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Hortum Bağlantısı |
Çizgi Boyutu | -8 |
Bitiş | ROHS Trivalent Krom Çinko |
Montaj Malzemesi | Çelik |
Montaj Tipi | Düz |
Hortum | 1 / 2 " |
JIC Konu (Giriş) | 3 / 4-16 |
uzunluk | 3.15 " |
Diş Açısı (Derece) | 37 |
Tip | Crimp, Kadın JIC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7307995045 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Çizgi Boyutu | Bitiş | Montaj Malzemesi | Montaj Tipi | Hortum | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90304-055400 | -5 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Çelik | Düz | 1 / 4 " | 2.53 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
90305-055400 | -5 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Çelik | Düz | 5 / 16 " | 2.53 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
90305-065500 | -9 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Çelik | Düz | 5 / 16 " | 2.54 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
90306-065500 | -9 | ROHS Trivalent Krom Çinko | Çelik | Düz | 3 / 8 " | 2.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1BA10FJ8 | -10 | Üç değerlikli Krom Çinko | Karbon çelik | Düz | 1 / 2 " | 2.64 " | €3.47 | ||
1BA10FJB8 | -10 | Üç değerlikli Krom Çinko | Karbon çelik | 90 Derece Dirsek | 1 / 2 " | 2.87 " | €11.76 | ||
1BA16FJ12 | -16 | Üç değerlikli Krom Çinko | Karbon çelik | Düz | 3 / 4 " | 2.91 " | €6.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00