Eaton Bab1025 | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON BAB1025 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 25 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBC

EATON BAB1025 Manyetik Şalter, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 25 A, Tek Kutuplu, 120/240 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MBC Modeli: BAB1025
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
€38.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper25A
çerçeve TipiBAB
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.48
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)10.67

Ürün Detayı:

Eaton BAB1025 geçmeli minyatür devre kesici, esnek bir güç besleme bağlantısı aracılığıyla panolara olağanüstü koruma sağlar.

Özellikler:

  • Eaton BAB1025 geçmeli minyatür devre kesici, soğutma, ısıtma ve iklimlendirme cihazlarıyla kullanım için HACR dereceli bir tasarıma sahiptir.
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlama koruması için değiştirilemeyen bir termik manyetik açma ile donatılmıştır.
  • Bu BAB tipi ünite, elektrik akımı akışını kontrol etmek için bir geçiş aktüatörüne sahiptir.
  • Kolay kurulum için cıvatalı montaja izin verir.
  • Bu model tek kutuplu bağlantılara sahiptir, yüksek yoğunluklu deşarj sunar ve kutu pabucu yük terminal bağlantısı içerir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Eaton BAB1025 geçmeli minyatür devre kesicinin performans değerleri nelerdir?

A.

  • Amper Değeri - 25A
  • Kesinti Derecesi - 10kAIC
  • Voltaj Derecesi - 120V / 240V

S. Devre kesiciler neden tetikleniyor?

A.

  • Devre aşırı yüklenmeleri
  • kısa devreler
  • Toprak arızası dalgalanmaları
  • Arızalı devre kesme
  • ark hataları

S. Bu kesicinin çalışma sıcaklığı nedir?

A. 40 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilir.

S. Devre kesicimin arızalı olup olmadığını nasıl anlarım?

A.

  • Kesici sık sık seyahat eder.
  • Devre kutusundan yanık kokusu.
  • Kutuda yanık izleri veya diğer hasar belirtileri.
  • Kesici reset modunda kalmıyor.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
EATON BAB1010 Manyetik Devre Kesici, 10 A, Tek Kutuplu, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€33.52
EATON BAB1015 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 15 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€31.77
EATON BAB1015S Manyetik Devre Kesici, 15 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAY BAB1015S15A1120V€164.98
EATON BAB1020 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Montajlı, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€31.77
EATON BAB1020S Manyetik Devre Kesici, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€164.98
EATON BAB1020S1 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1030 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 30 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V€33.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON BAB1025 Manyetik Şalter, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 25 A, Tek Kutuplu, 120/240 V
€38.07 / Adet