Eaton Bab1030 | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON BAB1030 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 30 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBD

EATON BAB1030 Manyetik Şalter, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 30 A, Tek Kutuplu, 120/240 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MBD Modeli: BAB1030
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
€33.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper30A
çerçeve TipiBAB
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Detayı:

Eaton BAB1030 minyatür devre kesici, besleme ve branşman devre koruma operasyonlarında hızlı kısa devre kesintisi için idealdir.

Özellikler:

  • 30 kAIC'ye kadar kesme kapasitesi ile 10A standart akım derecesi sağlar.
  • Bu devre kesici, kısa devre veya aşırı yük koşullarından kaynaklanan ısıyı anında algılamak için bir termik manyetik açma ünitesine sahiptir.
  • Güvenli bir bağlantı sağlamak için hat ve yük pabucu terminalleri ile cıvatalı montaj özelliğine sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. MCCB'ler ve MCB'ler arasındaki fark nedir?

A.

  • MCB'ler, öğeleri mevcut aşırı yüklenmelerden korurken, MCCB'ler ekipmanı arıza akımlarından ve aşırı sıcaklık artışından korur.
  • MCCB'lerin hareketli bir açma devresi varken, MCB'lerin açma devresi sabittir.
  • MCB'ler, MCCB'lerden nispeten düşük kesinti derecelerine sahiptir.

S. Bir MCB nereye kurulur?

A. MCB'ler ağırlıklı olarak oteller / ofisler / endüstriler gibi yüksek akım veya ağır yükün gerekli olduğu alanlarda kurulur.

S. Bu devre kesici nasıl monte edilir?

A. Bu devre kesici, güvenli kurulum için cıvatalı montaja izin verir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
EATON BAB1010 Manyetik Devre Kesici, 10 A, Tek Kutuplu, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€33.52
EATON BAB1015 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 15 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€31.77
EATON BAB1015S Manyetik Devre Kesici, 15 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAY BAB1015S15A1120V€164.98
EATON BAB1020 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Montajlı, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€31.77
EATON BAB1020S Manyetik Devre Kesici, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€164.98
EATON BAB1020S1 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 25 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€38.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON BAB1030 Manyetik Şalter, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 30 A, Tek Kutuplu, 120/240 V
€33.52 / Adet