EATON BAB2010 Quicklag Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, 10A, Bab Tipi, 10 Kaic
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 10A |
çerçeve Tipi | BAB |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.91 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00