Eaton Bab2020 Quicklag Minyatür Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON BAB2020 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Montajlı, Nötr Anahtarlama, 20 A, İki Kutuplu, 120/240 V | AG8MBN

EATON BAB2020 Manyetik Devre Kesici, Bolt-On Montaj, Anahtarlama Nötr, 20 A, İki Kutuplu, 120/240 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MBN Modeli: BAB2020
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
€72.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper20A
çerçeve TipiBAB
Kutup sayısı2
UPC997848777020
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)23.5

Ürün Detayı:

  • Panel panolarında ve diğer hassas elektrik devrelerinde aşırı yüklere karşı üstün koruma sağlamak üzere tasarlanmış Quicklag BAB Serisi minyatür devre kesici
  • Uzun süreli ve anlık işlevler sağlamak için sabit bir termal-manyetik gezi içerir
  • Kolay kurulum için cıvatalı montaj tasarımı ile donatılmıştır
  • CSA onaylı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
EATON BAB1010 Manyetik Devre Kesici, 10 A, Tek Kutuplu, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€35.20
EATON BAB1015 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 15 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€33.52
EATON BAB1015S Manyetik Devre Kesici, 15 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAY BAB1015S15A1120V€148.11
EATON BAB1020 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Montajlı, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€33.52
EATON BAB1020S Manyetik Devre Kesici, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€148.11
EATON BAB1020S1 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 25 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€38.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON BAB2020 Manyetik Devre Kesici, Bolt-On Montaj, Anahtarlama Nötr, 20 A, İki Kutuplu, 120/240 V
€72.93 / Adet