EATON BJ2100 Tip Bj 1 İnç Geçmeli Ana Kesiciler, 1 İnç Geçmeli Ana Kesici, 100 A, 10 Kaic
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 100A |
çerçeve Tipi | BJ |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00