EATON BJ3125 Tip Bj 1 İnç Geçmeli Ana Kesiciler, Tip Bj 1 İnç Geçmeli Ana Kesiciler, 125 A, 10 Kaic
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | BJ |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00