Eaton Cc3100 | Kalıplanmış Kutu Kırıcı, 100 A, 10 Kaic, Üç kutuplu, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/al | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON CC3100 Kalıplanmış Kutu Kırıcı, 100 A, 10 Kaic, Üç Kutuplu, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al | AG8MHP

Eaton CC3100 Kompakt Şalter, 100 A, 10 Kaic, Üç Kutuplu, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MHP Model: CC3100
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
€842.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper100A
çerçeve TipiCC
Kutup sayısı3
UPC782113386553
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)19.05

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
EATON CC3125 Ana Kesici Kiti, Kalıplanmış Kutu Kesici, 125 A, Üç Kutuplu, 240 V | AG8MHQ CC3125125A€842.37
EATON CC3175 Ana Kesici Kiti, Kalıplanmış Kutu Kesici, 175 A, 10 Kaic, Üç Kutuplu, 120/240 V | AG8MHT CC3175175A-
TEKLİF TALEBİ
EATON CC3200 Ana Kesici Kiti, Kalıplanmış Kutu Kesici, 200 A, 10 Kaic, Üç Kutuplu, 120/240 V | AG8MHU CC3200200A€822.07
EATON CC3200SR01 Ana Kesici Kiti, Kalıplanmış Kutu Kesici, 1 No 1 Nc Yardımcı Kontak, 200 A, 10 Kaic | AG8MHV CC3200SR01200A€2,862.43
EATON CC3225 Ana Kesici Kiti, Kalıplanmış Kutu Kesici, 225 A, 10 Kaic, Üç Kutuplu, 120/240 V | AG8MHW CC3225225A€842.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

Eaton CC3100 Kompakt Şalter, 100 A, 10 Kaic, Üç Kutuplu, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al
€842.37 / Adet