EATON CC3175 Ana Kesici Kiti, Kompakt Şalter, 175 A, 10 Kaic, Üç Kutuplu, 120/240 V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 175A |
çerçeve Tipi | CC |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.56 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|
CC3100 | 100A | €308.00 | |
CC3125 | 125A | €858.68 | |
CC3200 | 200A | €858.68 | |
CC3200SR01 | 200A | €2,870.97 | |
CC3225 | 225A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00