Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON CH150 1 Kutuplu Devre Kesici, Geçmeli Bağlantı, 120/240 VAC | CE6GGZ

EATON CH150 1-Kutuplu Devre Kesici, Geçmeli Bağlantı, 120 / 240 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GGZ Modeli: CH150
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
€27.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
Amper50
çerçeve TipiCH
Kutup sayısı1
Gerilim120 / 240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)12.7

Ürün Detayı:

  • Eaton CH150 1 kutuplu devre kesici, konut elektrik sistemlerini elektrik arızalarına karşı korumak için kullanılır
  • Hem uzun süreli hem de anlık açma işlevleri sunmak için tasarlanmış termal manyetik açma ünitesi
  • Pabuç terminalleri, 14 ila 2 AWG arasında değişen boyutlarda alüminyum / bakır kabloları barındırır
  • 50 kAIC'ye kadar kesme kapasitesi ile 10 A standart akım derecesi sağlar
  • 60 ile 75 derece C arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilme özelliği
  • UL 489 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
EATON CH140 Konutsal Devre Kesici, Fiş Bağlantılı, 120/240 VAC | CE6GGX CH140401€27.64
EATON CH220GF Çift Kutuplu GFCI Devre Kesici, 20A, 10kA Kesinti Derecesi | CE6GHC CH220GF202-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON CH150 1-Kutuplu Devre Kesici, Geçmeli Bağlantı, 120 / 240 VAC
€27.64 / Adet