Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON ED3150 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUT 46MW66

EATON ED3150 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F-Frame, Ed, Komple Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MUT Model: ED3150Çapraz Referans: 46MW66
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
€959.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 240V
Amper150A
çerçeve TipiED
Kutup sayısı3
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)8.59
Gemi genişliği (cm)10.49

Ürün Detayı:

F çerçeveli Eaton ED3150 kompakt tip devre kesici, DC ve AC sistemlerinde aşırı akım koruması ve güvenli anahtarlama sağlar.

Özellikler:

  • Eaton ED3150 devre kesici, 4 - 4/0 AWG kablolarını barındırabilir.
  • Bu kesici, uzun süreli ve anlık koruma için değiştirilemeyen termal ve manyetik kontaklara sahiptir.
  • 150A akım değerine ve maksimum 65kAIC kesme kapasitesine sahiptir.
  • Bu devre kesici, yüksek hızlı darbe açma eylemi için 3 kutuplu, 3 fazlı konfigürasyona sahiptir.
  • Güvenli bağlantı için cıvatalı yük tarafı pabuç terminalleri ile donatılmıştır.

Standartlar ve Onaylar:

  • CSA
  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. MCB'ler ve MCCB'ler arasındaki fark nedir?

A.

  • MCB'ler, öğeleri mevcut aşırı yüklenmelerden korurken, MCCB'ler ekipmanı arıza akımlarından ve aşırı sıcaklık artışından korur.
  • MCCB'lerin hareketli bir açma devresi varken, MCB'lerin açma devresi sabittir.
  • MCB'ler, MCCB'lerden nispeten düşük kesinti derecelerine sahiptir.

S. Kompakt tip devre kesicilerin tetiklenmesine ne sebep olur?

A. Bir devrenin aşırı yüklenmesi, sık sık kısa devre açmasına yol açan ana nedendir.

S. Eaton ED3150 devre kesiciyi çalıştırmadan önce ne kontrol edilmelidir?

A.

  • Vakum veya bezle devre kesicinin yüzeyindeki tozu veya nemi temizleyin. Devre kesicinin içine pislik üflemeyin.
  • Mekanik bağlantıların serbest olduğundan emin olmak için birden çok kez AÇIK ve KAPALI konuma geçin.
  • Tabanı, çalıştırma kolunu ve kapağı herhangi bir çatlak, renk solması ve ufalanma açısından kontrol edin.
  • Aşırı ısınma ve gevşeme belirtileri için konektörleri ve terminalleri kontrol edin.
  • Montaj donanımını ve kurulduğu alanı kontrol edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperçerçeve Tipi+Kutup sayısıGerilimÜcret
EATON ED2200 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesicikalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDşalter2240V€673.95
EATON ED3100 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDşalter3240V€893.40
EATON ED3125 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDşalter3240V€893.40
EATON ED3175 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDşalter3240V€959.06
EATON ED3200 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDşalter3240V€959.06
EATON ED3225 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesicikalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDşalter3240V€959.06
EATON EHD1050 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ehd, Komple Kesici | AG8NCA 46MW75 EHD105014kAIC @ 480V50AEHDşalter1277V€298.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON ED3150 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F-Frame, Ed, Komple Kesici
€959.06 / Adet