EATON EDB2200 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F-Frame, Ed, Komple Kesici
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 240V |
Amper | 200A |
çerçeve Tipi | ED |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.59 |
Gemi genişliği (cm) | 6.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00