Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FJ3052-0606S Erkek O-ring Hortum Bağlantısı 6 Çizgi | AC4EZY 2ZJA5

EATON FJ3052-0606S Erkek O-ring Hortum Bağlantısı 6 Çizgi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EZY Modeli: FJ3052-0606SÇapraz Referans: 2ZJA5
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
€30.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek O-Ring Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu6
Hortum İç Çapı.0.31 "
Dış Çap Hortum.0.58 "
Erkek Dişli (İç)5 / 8-18
MalzemeÇelik
Maks. Çalışma basıncı500 PSI
Min. Patlama basıncı2000 PSI
Soğutucu Akışkan Tipi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ve R404A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇizgi BoyutuHortum İç Çapı.Dış Çap Hortum.Ücret
EATON FJ3052-0608S Erkek O-ring Hortum Bağlantısı 8 Çizgi | AC4EZZ 2ZJA6 FJ3052-0608S80.41 "0.7 "€38.60
EATON FJ3052-0808S Erkek O-ring Hortum Bağlantısı 8 Çizgi | AC4FAA 2ZJA7 FJ3052-0808S80.41 "0.7 "€55.61
EATON FJ3052-1010S Erkek O-ring Hortum Bağlantısı 10 Çizgi | AC4FAB 2ZJA8 FJ3052-1010S100.5 "0.78 "€55.27
EATON FJ3052-1012S Erkek O-ring Hortum Bağlantısı 12 Çizgi | AC4FAC 2ZJA9 FJ3052-1012S120.63 "0.98 "€57.62
EATON FJ3052-1212S Erkek O-ring Hortum Bağlantısı 12 Çizgi | AC4FAD 2ZJC1 FJ3052-1212S120.63 "0.98 "€73.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FJ3052-0606S Erkek O-ring Hortum Bağlantısı 6 Çizgi
€30.92 / Adet