EATON GFCB215 Fişli Devre Kesici Br 15 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 15A |
çerçeve Tipi | BR |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFCB115 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | €120.11 | ||
GFCB125 | 10kAIC @ 120V | 25A | 1 | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GFCB130 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | €120.11 | ||
GFCB140 | 10kAIC @ 120V | 40A | 1 | 120V | €95.07 | ||
GFCB220 | 10kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | €263.61 | ||
GFCB230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GFCB240 | 10kAIC @ 240V | 40A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00