EATON GHB1020HID C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, G-Çerçeve, Ghb, Komple Kesici
Madde: BH9URH
Modeli: GHB1020HID
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.68 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHB3015S1 | 14kAIC @ 480V | 15A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3020S1 | 14kAIC @ 480V | 20A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3030S1 | 14kAIC @ 480V | 30A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3040S1 | 14kAIC @ 480V | 40A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3050S1 | 14kAIC @ 480V | 50A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3070S1 | 14kAIC @ 480V | 70A | 3 | 480V | €1,467.05 | ||
GHB3080S1 | 14kAIC @ 480V | 80A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00